AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LVCR 40-2LS

LVCR 40-2LS

EWELLIX LVCR 40-2LS

Linear Ball Bearing; 40MM Bore; 110.31MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 78MM Bolt Spacing; 56MM Housing Length; 11MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-40-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount

# piesă

LVCR 40-2LS

# piesă BDI

1239181

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.375
UNSPSC
31171501
Stil carcasă
4 Bolt Square Flange
Tip bucșă liniară
Ball
Incintă
2 Seals
Reglabil/nereglabil
Non-Adjustable
Configurație carcasă
End Mount
Material carcasă
Cast Iron
Relubrifiabil
No
Număr de piesă bucșă liniară
LBCR-40-2LS
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Flange Block Bearings
Grup de produse - BDI
080
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Flanged
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear Flanged
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LVCR 40-2LS
Greutate / livre
5.235
Descriere lungă
Linear Ball Bearing; 40MM Bore; 110.31MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 78MM Bolt Spacing; 56MM Housing Length; 11MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-40-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Lungime totală carcasă
2,205 inci | 56 milimetri
Spațiere bolțuri
3,07 inci | 78 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri
Lungime alezaj
3,15 inci | 80 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
4,34 inci | 110,31 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,433 inci | 11 milimetri