AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MCOM6

GE 35 ES

SKF GE 35 ES

Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable

# piesă

GE 35 ES

# piesă BDI

1418320

CANT

STOCURI:
3
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.225
UNSPSC
31171515
EAN
7316576609343
Componentă
Complete with Outer and Inner Ring
Cu autoaliniere
Yes
Element rulant
Spherical Plain Bearing
Material - membru exterior
Steel
Material - bilă
Steel
Material - bucșă
Not Applicable
Relubrifiabil
Yes
Incintă
Open
Alte caracteristici
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grup de produse - BDI
B04264
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.70
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Spherical
Șir de cuvinte cheie
Plain Radial Spherical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
GE 35 ES
Greutate / livre
0.507
Descriere lungă
Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable
Diametru exterior
2,165 inci | 55 milimetri
Lățime carcasă
0,787 inci | 20 milimetri
Lățime totală
0,984 inci | 25 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri