AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SIKAC 12 M/VZ019

SIKAC 12 M/VZ019

SKF SIKAC 12 M/VZ019

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

# piesă

SIKAC 12 M/VZ019

# piesă BDI

1415932

CANT

STOCURI:
24
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.119
UNSPSC
31171508
EAN
7316570579765
Profil bolț
Female
Filet de montare
M12 X 1.25
Direcție filetare
Right Hand
Element rulant
Spherical Plain Bearing
Material - membru exterior
Steel
Material - bilă
Steel
Material - bucșă
Bronze
Relubrifiabil
Yes
Incintă
Open
Alte caracteristici
3 Piece | Zinc Plated Outer
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grup de produse - BDI
B04286
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.55
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Spherical
Șir de cuvinte cheie
Rod End Plain Spherical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
SIKAC 12 M/VZ019
Greutate / livre
0.243
Descriere lungă
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Alezaj
0,472 inci | 12 milimetri
Lățime carcasă
0,492 inci | 12,5 milimetri
Lățime bilă
0,63 inci | 16 milimetri