AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

UCFL203D1

UCFL203D1

NSK UCFL203D1

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

# piesă

UCFL203D1

# piesă BDI

1195182

PREȚ
1.226,40 RON / Each

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.8
UNSPSC
31171501
EAN
0029176574443
Număr de orificii de montare
2
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
2 Bolt Flange Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
10 Millimeter
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
UC203D1
Garnituri
Single Lip Contact
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Configurație cep de centrare
No Pilot
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Normal Duty
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
1.1
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri
Lungime alezaj
1,22 inci | 31 milimetri
Alezaj
0,669 inci | 17 milimetri
Spațiere bolțuri
3,543 inci | 90 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
3,5 inci | 90 milimetri