AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MSC25

MSC25

RHP BEARING MSC25

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion

# piesă

MSC25

# piesă BDI

1413247

CANT

STOCURI:
1
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.1
UNSPSC
31171535
EAN
0747023012404
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
Cartridge Unit
Material carcasă
Cast Iron
Element rulant
Ball Bearing
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
1030
Garnituri
Flinger
Alte caracteristici
Single Row | Self Lubricating
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Mounted Cartridge Units
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cartridge
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
2.5
Descriere lungă
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri
Lățime carcasă cartuș
1,094 inci | 27,788 milimetri
Lungime alezaj
1,5 inci | 38,1 milimetri
Diametru exterior
3,501 inci | 88,925 milimetri