AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MSC25

MSC35

RHP BEARING MSC35

Cartridge Bearing; 35MM Bore; 98.45MM Outside Diameter; 30.963MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 42.875MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1035 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion

# piesă

MSC35

# piesă BDI

1413249

CANT

STOCURI:
1
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.4
UNSPSC
31171535
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
Cartridge Unit
Material carcasă
Cast Iron
Element rulant
Ball Bearing
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
1035
Garnituri
Flinger
Alte caracteristici
Single Row | Self Lubricating
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Mounted Cartridge Units
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cartridge
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
3.1
Descriere lungă
Cartridge Bearing; 35MM Bore; 98.45MM Outside Diameter; 30.963MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 42.875MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1035 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
Lungime alezaj
1,688 inci | 42,875 milimetri
Diametru exterior
3,876 inci | 98,45 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri
Lățime carcasă cartuș
1,219 inci | 30,963 milimetri