AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

UCC205D1

UCC205D1

NSK UCC205D1

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

# piesă

UCC205D1

# piesă BDI

1413389

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.65
UNSPSC
31171535
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
Cartridge Unit
Material carcasă
Cast Iron
Element rulant
Ball Bearing
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
UC205D1
Garnituri
Contact
Alte caracteristici
Single Row
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Mounted Cartridge Units
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cartridge
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
1.3
Descriere lungă
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
Lungime alezaj
1,343 inci | 34,112 milimetri
Lățime carcasă cartuș
0,866 inci | 22 milimetri
Diametru exterior
3,15 inci | 80 milimetri
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri