AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

UCC206D1

UCC206D1

NSK UCC206D1

Cartridge Bearing; 30MM Bore; 85MM Outside Diameter; 27MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC206D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

# piesă

UCC206D1

# piesă BDI

1413390

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.9
UNSPSC
31171535
EAN
0029176579554
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
Cartridge Unit
Material carcasă
Cast Iron
Element rulant
Ball Bearing
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
UC206D1
Garnituri
Contact
Alte caracteristici
Single Row
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Mounted Cartridge Units
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cartridge
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
1.8
Descriere lungă
Cartridge Bearing; 30MM Bore; 85MM Outside Diameter; 27MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC206D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
Lățime carcasă cartuș
1,063 inci | 27 milimetri
Lungime alezaj
1,5 inci | 38,1 milimetri
Alezaj
1,181 inci | 30 milimetri
Diametru exterior
3,346 inci | 85 milimetri