AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

UCC211D1

UCC211D1

NSK UCC211D1

Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

# piesă

UCC211D1

# piesă BDI

1413394

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.15
UNSPSC
31171535
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
Cartridge Unit
Material carcasă
Cast Iron
Element rulant
Ball Bearing
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
UC211D1
Garnituri
Contact
Alte caracteristici
Single Row
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Mounted Cartridge Units
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cartridge
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
4.6
Descriere lungă
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
Lățime carcasă cartuș
1,378 inci | 35 milimetri
Lungime alezaj
2,189 inci | 55,6 milimetri
Diametru exterior
4,921 inci | 125 milimetri
Alezaj
2,165 inci | 55 milimetri