AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

22213EJW33

21308EJW33

TIMKEN 21308EJW33

Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

# piesă

21308EJW33

# piesă BDI

1424167

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.699
UNSPSC
31171510
EAN
0087796022553
Joc intern
C0-Medium
Metodă de montare
Shaft Mount
Element rulant
Spherical Roller Bearing
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Steel
Incintă
Open
Număr de rânduri de role
Double Row
Relubrifiabil
No
Manșon extractor
Not Applicable
Piuliță extractoare
Not Applicable
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.30.00.80
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Spherical
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
21308 VCSJ
Greutate / livre
1.538
Descriere lungă
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Număr de piesă adaptor
Not Applicable inci | Not Applicable milimetri
Diametru exterior
3,543 inci | 90 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri
Lățime
0,906 inci | 23 milimetri