AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

24125-0024

24125-0024

TIMKEN 24125-0024

Oil Seal; 8-3/4" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

# piesă

24125-0024

# piesă BDI

22809279

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
EAN
0053893677514
Cod de model generic
GAR_P/SI | 61
Material buză
FDA Gylon
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Stainless Steel
Cod de model etanșare
P/SI | 61
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Oil Seal; 8-3/4" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Diametru arbore
8,75 inci | 222,25 milimetri
Alezaj carcasă
10,625 inci | 269,875 milimetri
Lățime nominală
0,75 inci | 19,05 milimetri
Lățime reală
0,75 inci | 19,05 milimetri