AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

24660-3329

24612-3978

TIMKEN 24612-3978

9-1/2" Shaft Dia; 10-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

# piesă

24612-3978

# piesă BDI

1321373

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.395
UNSPSC
31411705
EAN
0053893570730
Cod de model generic
GAR_26
Material buză
Mill-Right V
Secționat sau compact
Split
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Stainless Steel Finger
Construcție carter
Reinforced Rubber with Heel
Cod de model etanșare
26-L
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
24612-3978
Greutate / livre
0.871
Descriere lungă
9-1/2" Shaft Dia; 10-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Lățime nominală
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime reală
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru arbore
9,5 inci | 241,3 milimetri
Alezaj carcasă
10,5 inci | 266,7 milimetri