AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

5727

5727

TIMKEN 5727

1-5/8" Shaft Dia; 2.722" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code

# piesă

5727

# piesă BDI

1347042

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.054
UNSPSC
31181611
EAN
0053893466477
Cod de model generic
C_R_FF2
Material buză
Felt
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Steel
Cod de model etanșare
205
Alte caracteristici
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
350
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
5727
Greutate / livre
0.121
Descriere lungă
1-5/8" Shaft Dia; 2.722" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
Alezaj carcasă
2,722 inci | 69,139 milimetri
Diametru arbore
1,625 inci | 41,275 milimetri
Lățime nominală
0,406 inci | 10,312 milimetri
Lățime reală
0,406 inci | 10,312 milimetri