AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6200

6200

TIMKEN 6200

1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1.062" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 9L Seal Design Code

# piesă

6200

# piesă BDI

20289119

CANT

STOCURI:
10
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.032
UNSPSC
31181611
EAN
0087796295070
Cod de model generic
C_R_E1
Material buză
Leather
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
2
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Carbon Steel Garter
Construcție carter
Steel
Cod de model etanșare
9L
Alte caracteristici
Assembled | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
350
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
6200
Greutate / livre
0.3
Descriere lungă
1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1.062" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 9L Seal Design Code
Alezaj carcasă
2,25 inci | 57,15 milimetri
Lățime nominală
1,062 inci | 26,975 milimetri
Diametru arbore
1,375 inci | 34,925 milimetri
Lățime reală
1,062 inci | 26,975 milimetri