AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SNW 18X3.1/4

H207

NSK H207

Adapter Sleeve, Bearing; 30MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-7 Locknut; MB-7 Lockwasher/Lockplate

# piesă

H207

# piesă BDI

17759098

CANT

STOCURI:
1
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.13
UNSPSC
31163218
EAN
0029176717963
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Număr de piesă contrapiuliță
KM-7
Număr de piesă șaibă de siguranță/dispozitiv de siguranță
MB-7
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categorie - BDI
Adapters
Grup de produse - BDI
B02222
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.80.00
Substantiv
Adapter Sleeve
Șir de cuvinte cheie
Bearing
Descriere lungă
Adapter Sleeve, Bearing; 30MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-7 Locknut; MB-7 Lockwasher/Lockplate
Lungime alezaj
1,142 inci | 29 milimetri
Alezaj
1,181 inci | 30 milimetri