AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

H 3134

H210

NSK H210

Adapter Sleeve, Bearing; 45MM Bore; 35MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-10 Locknut; MB-10 Lockwasher/Lockplate

# piesă

H210

# piesă BDI

17759101

CANT

STOCURI:
2
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.27
UNSPSC
31163218
EAN
0029176582646
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Număr de piesă contrapiuliță
KM-10
Număr de piesă șaibă de siguranță/dispozitiv de siguranță
MB-10
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categorie - BDI
Adapters
Grup de produse - BDI
B02222
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.80.00
Substantiv
Adapter Sleeve
Șir de cuvinte cheie
Bearing
Descriere lungă
Adapter Sleeve, Bearing; 45MM Bore; 35MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-10 Locknut; MB-10 Lockwasher/Lockplate
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Lungime alezaj
1,378 inci | 35 milimetri