AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

F015T10A01900

T10-690-X

GATES T10-690-X

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 690MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

T10-690-X

# piesă BDI

1133801

CANT

STOCURI:
169
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.003
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
10 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
T10
Material de tracțiune
Steel
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 690MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lățime bandă
0 inci | 0 milimetri
Lungime Curea
27,165 inci | 690 milimetri