AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

10X730 ; Z29

Z30 ; 10X765Li DELTA CLASSIC

GATES Z30 ; 10X765Li DELTA CLASSIC

V-Belt; Z-10X Series; 31-1/2"-803MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

Z30 ; 10X765LI DELTA CLASSIC

# piesă BDI

17012030

CANT

STOCURI:
12
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.057
UNSPSC
26111801
Serie curea
Z | 10X
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Alte caracteristici
Delta
Inci - metric
Inch | Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
Z30 10X765LI DELTA CLASSIC
Greutate / livre
0.057
Descriere lungă
V-Belt; Z-10X Series; 31-1/2"-803MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
0,394 inci | 10 milimetri
Lungime exterioară curea
31,5 inci | 803 milimetri