AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PL 52

PL 52

SKF PL 52

3-3/4 Length; 1-5/32" Width; 1/8" Thickness; 3-3/64" Center Distance of Mounting Holes; N-052 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/16-18 X 5/8

# piesă

PL 52

# piesă BDI

1260790

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.091
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250731
Număr de piesă contrapiuliță
N-052
Număr de șuruburi
2
Dimensiune șurub
5/16-18 X 5/8
Alte caracteristici
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Inci - metric
Inch
Descriere lungă
3-3/4 Length; 1-5/32" Width; 1/8" Thickness; 3-3/64" Center Distance of Mounting Holes; N-052 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/16-18 X 5/8
Lungime
3,75 inci | 95,25 milimetri
Lățime
1,156 inci | 29,362 milimetri
Distanță între centrele orificiilor de montaj
3,046 inci | 77,37 inci - milimetri
Grosime
0,126 inci | 3,2 milimetri