AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PL 72

PL 64

SKF PL 64

4-29/64" Length; 1-5/16" Width; 1/8" Thickness; 3.683" Center Distance of Mounting Holes; N-064 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4

# piesă

PL 64

# piesă BDI

1260789

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.113
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250724
Număr de piesă contrapiuliță
N-064
Număr de șuruburi
2
Dimensiune șurub
3/8-16 X 3/4
Alte caracteristici
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Inci - metric
Inch
Descriere lungă
4-29/64" Length; 1-5/16" Width; 1/8" Thickness; 3.683" Center Distance of Mounting Holes; N-064 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
Grosime
0,126 inci | 3,2 milimetri
Lățime
1,312 inci | 33,325 milimetri
Lungime
4,531 inci | 115,087 milimetri
Distanță între centrele orificiilor de montaj
3,683 inci | 93,55 inci - milimetri