AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PL 68

PL 68

SKF PL 68

4-3/4" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 3.962" Center Distance of Mounting Holes; N-068 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4

# piesă

PL 68

# piesă BDI

1260791

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.113
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250748
Număr de piesă contrapiuliță
N-068
Număr de șuruburi
2
Dimensiune șurub
3/8-16 X 3/4
Alte caracteristici
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Inci - metric
Inch
Descriere lungă
4-3/4" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 3.962" Center Distance of Mounting Holes; N-068 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
Lungime
4,75 inci | 120,65 milimetri
Grosime
0,126 inci | 3,2 milimetri
Lățime
1,25 inci | 31,75 milimetri
Distanță între centrele orificiilor de montaj
3,962 inci | 100,63 inci - milimetri