AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PL 68

PL 88

SKF PL 88

6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1

# piesă

PL 88

# piesă BDI

1260796

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.27
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250793
Număr de piesă contrapiuliță
N-088
Număr de șuruburi
2
Dimensiune șurub
5/8-11 X 1
Alte caracteristici
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Inci - metric
Inch
Descriere lungă
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1
Distanță între centrele orificiilor de montaj
5,188 inci | 131,77 inci - milimetri
Grosime
0,126 inci | 3,2 milimetri
Lungime
6,25 inci | 158,75 milimetri
Lățime
1,656 inci | 42,062 milimetri