Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Cadru de montaj
Not Applicable
Putere nominală maximă de intrare
Gear Motor
Turație maximă de ieșire nominală RPM
36
Metodă de montare
Base Mounted
Schemă tipar bolț de fixare
Rectangle
Valoare maximă sarcină pe arbore și um
1264N
Valoare nominală de intrare plus um
Gear Motor
Material și finisaj carcasă
Aluminum
Valoare cuplu de ieșire plus um
23.5Nm
Alte caracteristici
Non Brake Type
CP, KW motor dacă motorul este inclus
0.1kW
Turație motor dacă motorul este inclus
1440 | 1740
Dimensiune batiu-motor dacă motorul este inclus
18
Incintă motor dacă motorul este inclus
TESC
Tensiune motor dacă motorul este inclus
400VAC
Fază motor dacă motorul este inclus
Three
Categorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Grup de produse - BDI
M02282
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8501.51.20.20
URL producător
https://www.tsubaki.com
Greutate / livre
11.90496
Descriere lungă
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
De la bază la centrul arborelui de ieșire
3,346 inci | 85 milimetri
Lungime totală
9,291 inci | 236 milimetri
Lățime totală
5,945 inci | 151 milimetri
Diametru orificiu bolț
0,354 inci | 9 milimetri
Diametru arbore de ieșire
0,709 inci | 18 milimetri
Înălțime totală
5,059 inci | 128,5 milimetri
Lungime arbore de ieșire
1,102 inci | 28 milimetri