Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Cadru de montaj
Not Applicable
Putere nominală maximă de intrare
Gear Motor
Turație maximă de ieșire nominală RPM
360
Metodă de montare
Direct Mounted
Poziție de montare
Left | Right | Wall
Schemă tipar bolț de fixare
Square
Valoare maximă sarcină pe arbore și um
686N
Valoare nominală de intrare plus um
Gear Motor
Material și finisaj carcasă
Aluminum
Valoare cuplu de ieșire plus um
10Nm
Alte caracteristici
Non Brake Type
CP, KW motor dacă motorul este inclus
0.4kW
Turație motor dacă motorul este inclus
1390 | 1670
Dimensiune batiu-motor dacă motorul este inclus
24
Incintă motor dacă motorul este inclus
TEFC
Tensiune motor dacă motorul este inclus
400VAC
Fază motor dacă motorul este inclus
Three
Categorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Grup de produse - BDI
M02282
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8501.51.20.20
URL producător
https://www.tsubaki.com
Greutate / livre
16.09375
Descriere lungă
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 10Nm Output Torque
Lungime arbore de ieșire
1,417 inci | 36 milimetri
Diametru arbore de ieșire
0,945 inci | 24 milimetri
Înălțime totală
5,512 inci | 140 milimetri
Diametru orificiu bolț
0,394 inci | 10 milimetri
Lățime totală
5,945 inci | 151 milimetri
De la bază la centrul arborelui de ieșire
3,346 inci | 85 milimetri
Lungime totală
12,795 inci | 325 milimetri