Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Cadru de montaj
Not Applicable
Putere nominală maximă de intrare
Gear Motor
Turație maximă de ieșire nominală RPM
360
Metodă de montare
Base Mounted
Schemă tipar bolț de fixare
Rectangle
Valoare maximă sarcină pe arbore și um
1049N
Valoare nominală de intrare plus um
Gear Motor
Material și finisaj carcasă
Aluminum
Valoare cuplu de ieșire plus um
18.8Nm
Alte caracteristici
Non Brake Type
CP, KW motor dacă motorul este inclus
0.75kW
Turație motor dacă motorul este inclus
1440 | 1730
Dimensiune batiu-motor dacă motorul este inclus
28
Incintă motor dacă motorul este inclus
TEFC
Tensiune motor dacă motorul este inclus
400VAC
Fază motor dacă motorul este inclus
Three
Categorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Grup de produse - BDI
M02282
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8501.51.20.20
URL producător
https://www.tsubaki.com
Greutate / livre
27.55778
Descriere lungă
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 18.8Nm Output Torque
Diametru arbore de ieșire
1,102 inci | 28 milimetri
Lățime totală
7,087 inci | 180 milimetri
Lungime arbore de ieșire
1,654 inci | 42 milimetri
De la bază la centrul arborelui de ieșire
4,134 inci | 105 milimetri
Lungime totală
14,665 inci | 372,5 milimetri
Înălțime totală
6,24 inci | 158,5 milimetri
Diametru orificiu bolț
0,472 inci | 12 milimetri