Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Cadru de montaj
Not Applicable
Putere nominală maximă de intrare
Gear Motor
Turație maximă de ieșire nominală RPM
30
Metodă de montare
Base Mounted
Schemă tipar bolț de fixare
Rectangle
Valoare maximă sarcină pe arbore și um
8242N
Valoare nominală de intrare plus um
Gear Motor
Material și finisaj carcasă
Aluminum
Valoare cuplu de ieșire plus um
439Nm
Alte caracteristici
Adapter Type
CP, KW motor dacă motorul este inclus
1.5kW
Dimensiune batiu-motor dacă motorul este inclus
42
Incintă motor dacă motorul este inclus
TEFC
Fază motor dacă motorul este inclus
Three
Categorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Grup de produse - BDI
M02282
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8501.51.20.20
URL producător
https://www.tsubaki.com
Greutate / livre
103.61726
Descriere lungă
Gear Motor; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 439Nm Output Torque
Lățime totală
10,748 inci | 273 milimetri
Diametru orificiu bolț
0,709 inci | 18 milimetri
Înălțime totală
9,055 inci | 230 milimetri
Lungime arbore de ieșire
2,598 inci | 66 milimetri
De la bază la centrul arborelui de ieșire
5,906 inci | 150 milimetri
Diametru arbore de ieșire
1,654 inci | 42 milimetri
Lungime totală
19,154 inci | 486,5 milimetri