Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Cadru de montaj
Not Applicable
Tip de intrare
Hollow Shaft
Putere nominală maximă de intrare
0.75KW
Turație maximă de ieșire nominală RPM
11.3
Metodă de montare
Direct Mounted
Turație de ieșire la intrare de 1750 RPM
11.3
Valoare nominală de intrare plus um
0.75kW
Categorie - BDI
Reducers Right Angle
Grup de produse - BDI
M02282
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.10.00
Șir de cuvinte cheie
Speed Worm
URL producător
https://www.tsubaki.com
Greutate / livre
50.70632
Descriere lungă
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series; 45MM Input Shaft Diameter
Distanță între centre
0,63 inci | 16 milimetri
Înălțime totală
8,346 inci | 212 milimetri
Lățime totală
7,276 inci | 184,8 milimetri
De la bază la centrul arborelui de ieșire
2,874 inci | 73 milimetri
Diametru arbore primar
1,772 inci | 45 milimetri
Lungime totală
16,614 inci | 422 milimetri
De la bază la centrul arborelui primar
3,504 inci | 89 milimetri
Distanță nominală între centre
0,63 inci | 16 milimetri