AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

M2 20X20X500 FOGASLÉC NR. CR28050

M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

SATI M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

M4 DP Pitch; 40MM Face Width; 40MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 36MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel

# piesă

M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

# piesă BDI

840129

CANT

STOCURI:
2
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.505
UNSPSC
31171709
Pas dințare
M4 DP
Unghi de angrenare
20 Degree
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Categorie - BDI
Gear Rack
Grup de produse - BDI
520
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.90.00
Substantiv
Gear
Șir de cuvinte cheie
Rack
URL producător
Greutate / livre
12.125
Descriere lungă
M4 DP Pitch; 40MM Face Width; 40MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 36MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Lungime
19,685 inci | 500 milimetri
Distanță între dreapta de divizare și dreapta de picior
1,417 inci | 36 milimetri
Lungime dinte
1,575 inci | 40 milimetri
Grosime totală
1,575 inci | 40 milimetri