AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

7204BEAT85

7204BEAT85

NSK 7204BEAT85

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

# piesă

7204BEAT85

# piesă BDI

1413117

PREȚ
593,10 RON / Each

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171531
EAN
0029176633553
Incintă
Open
Cu rectificare de nivelare
No
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rânduri de bile
Single Row
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Inel de oprire
No
Material colivie
Polyamide
Unghi de contact
40 Degree
Joc intern
C0-Medium
Număr de rulmenți
1 (Single)
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
High Load Capacity
Categorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Angular Contact
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
7204BEAT85
Greutate / livre
0.2403
Descriere lungă
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Lățime
0,551 inci | 14 milimetri
Diametru exterior
1,85 inci | 47 milimetri
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri