AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

688AZZ1 MC3ER M NS7L5

6208ZZC3

NSK 6208ZZC3

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6208ZZC3

# piesă BDI

1412912

PREȚ
21,59 RON / Each
25,62 RON / Each

CANT

STOCURI:
118
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.37
UNSPSC
31171504
EAN
0029176014871
Incintă
2 Metal Shields
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C3-Loose
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Deep Groove
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
6208ZZC3
Greutate / livre
0.364
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diametru exterior
3,15 inci | 80 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,709 inci | 18 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri