PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

RS12B-3-RP 80L/PC

RS28B-3-RP

TSUBAKI RS28B-3-RP

Chain; 28B-3; 44.45MM Chain Pitch; Standard; 3 Strands; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; 15.9MM Pin Diameter; Curved

Br. Materijala

RS28B-3-RP

BDI br. Materijala

20331481

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TSUBAKI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
27.5
UNSPSC
31151603
Harmonizovana carinska šifra
7315.11.00.60
Imenica
Chain
Niz ključnih reči
Roller
URL proizvođača
Detalji proizvoda
Roller Chain
Specifikacija proizvoda
28B-3; 44.45MM Chain Pitch; Standard; 3 Strands; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; 15.9MM Pin Diameter; Curved
Duži opis
Chain; 28B-3; 44.45MM Chain Pitch; Standard; 3 Strands; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; 15.9MM Pin Diameter; Curved