PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TMB206ZZ

6001-C-2Z-L038

FAG 6001-C-2Z-L038

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Br. Materijala

6001-C-2Z-L038

BDI br. Materijala

1410935

KOL.

ZALIHE:
84
Brend
Naziv proizvođača
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.021
UNSPSC
31171504
Evropski broj artikla
4012802600445
Kućište
2 Metal Shields
Klasa preciznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maksimalni kapacitet / utor za punjenje
No
Kotrljajući element
Ball Bearing
Uskočnik
No
Interne posebne karakteristike
No
Materijal kaveza
Steel
Unutrašnji zazor
C0-Medium
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Deep Groove
Kategorija - BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovana carinska šifra
8482.10.50.68
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Ball
URL proizvođača
https://www.schaeffler.us
Broj artikla proizvođača
6001.2ZR
Težina / lbs
0.048
Duži opis
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Unutrašnji prečnik
0.472 inč | 12 milimetar
Širina spoljne košuljice
0.315 inč | 8 milimetar
Spoljni prečnik
1.102 inč | 28 milimetar