PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TU 40 TF

TU 20 TF

SKF TU 20 TF

Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 204-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

Br. Materijala

TU 20 TF

BDI br. Materijala

1416564

KOL.

ZALIHE:
1
Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.89
UNSPSC
31171533
Evropski broj artikla
7316571025513
Opis komponente
Take Up Bearing Only
Kotrljajući element
Ball Bearing
Konstrukcija kućišta
Unit Only
Način montiranja
Set Screw
Kompatibilni podizni okvir
Not Specified
Broj dela za uložak
YAR 204-2F
Materijal kućišta
Cast Iron
Ostale karakteristike
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Take Up Units
Grupa proizvoda - BDI
M06110
Harmonizovana carinska šifra
8483.20.40.40
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Take Up
URL proizvođača
https://www.skf.com
Težina / lbs
1.609
Duži opis
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 204-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Širina proreza
0.531 inč | 13.5 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.787 inč | 20 milimetar
Razmak proreza
2.992 inč | 76 milimetar