token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

GEC 320 DS/C3

GEC 320 DS/C3

SKF GEC 320 DS/C3

Spherical Plain Bearing; 320MM Bore; 135MM Housing Width; 440MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | PTFE Liner; Open; 160MM Overall Width; Relubricatable

Br. Materijala

GEC 320 DS/C3

BDI br. Materijala

1259417

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
91.56
UNSPSC
31171515
Evropski broj artikla
7316570589801
Komponenta
Complete with Outer and Inner Ring
Samocentrirajuće
Yes
Kotrljajući element
Spherical Plain Bearing
Materijal - spoljni član
Steel
Materijal - kugla
Steel
Materijal - košuljica
Plastic | PTFE
Ponovno podmazivanje
Yes
Kućište
Open
Ostale karakteristike
2 Piece
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa proizvoda - BDI
B04264
Harmonizovana carinska šifra
8483.30.80.70
Imenica
Bearing
Ključna reč 3
Spherical
Niz ključnih reči
Plain Radial Spherical
URL proizvođača
https://www.skf.com
Težina / lbs
195.109
Duži opis
Spherical Plain Bearing; 320MM Bore; 135MM Housing Width; 440MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | PTFE Liner; Open; 160MM Overall Width; Relubricatable
Širina kućišta
5.315 inč | 135 milimetar
Unutrašnji prečnik
12.598 inč | 320 milimetar
Ukupna širina
6.299 inč | 160 milimetar
Spoljni prečnik
17.323 inč | 440 milimetar