PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

GE 35 ES

GE 35 ES

SKF GE 35 ES

Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable

Br. Materijala

GE 35 ES

BDI br. Materijala

1418320

KOL.

ZALIHE:
3
Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.225
UNSPSC
31171515
Evropski broj artikla
7316576609343
Komponenta
Complete with Outer and Inner Ring
Samocentrirajuće
Yes
Kotrljajući element
Spherical Plain Bearing
Materijal - spoljni član
Steel
Materijal - kugla
Steel
Materijal - košuljica
Not Applicable
Ponovno podmazivanje
Yes
Kućište
Open
Ostale karakteristike
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa proizvoda - BDI
B04264
Harmonizovana carinska šifra
8483.30.80.70
Imenica
Bearing
Ključna reč 3
Spherical
Niz ključnih reči
Plain Radial Spherical
URL proizvođača
https://www.skf.com
Broj artikla proizvođača
GE 35 ES
Težina / lbs
0.507
Duži opis
Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable
Ukupna širina
0.984 inč | 25 milimetar
Unutrašnji prečnik
1.378 inč | 35 milimetar
Širina kućišta
0.787 inč | 20 milimetar
Spoljni prečnik
2.165 inč | 55 milimetar