PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

JM 205149/110

JM 205149/110

SKF JM 205149/110

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM205149; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row

Br. Materijala

JM 205149/110/Q

BDI br. Materijala

1416124

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.76
UNSPSC
31171516
Evropski broj artikla
7316577452221
Klasa preciznosti
Standard
Komponenta
Assembly
Osnovni broj
JM205149
Delovi za sklapanje
JM205149 (1) | JM205110 (1)
Broj koničnih redova
Single Row
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategorija - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa proizvoda - BDI
B04334
Harmonizovana carinska šifra
8482.20.00.60
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Tapered
URL proizvođača
https://www.skf.com
Duži opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM205149; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
Unutrašnji prečnik
1.969 inč | 50 milimetar
Širina sklopa
1.102 inč | 28 milimetar
Spoljni prečnik
3.543 inč | 90 milimetar