PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

31308-9X257

NP604623-90KA1

TIMKEN NP604623-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP604623; 60MM Bore; 107MM Outside Diameter; 15.1MM Width; Single Row

Br. Materijala

NP604623-90KA1

BDI br. Materijala

1368624

KOL.

ZALIHE:
839
Brend
Naziv proizvođača
TIMKEN
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.518
UNSPSC
31171516
Evropski broj artikla
0053893565156
Klasa preciznosti
Standard
Komponenta
Assembly
Osnovni broj
NP604623
Broj sklopa
90KA1
Delovi za sklapanje
NP604623 (1) | NP335170 (1)
Broj koničnih redova
Single Row
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategorija - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa proizvoda - BDI
B04334
Harmonizovana carinska šifra
8482.20.00.60
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Tapered
URL proizvođača
https://www.timken.com
Težina / lbs
1.14
Duži opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP604623; 60MM Bore; 107MM Outside Diameter; 15.1MM Width; Single Row
Unutrašnji prečnik
2.362 inč | 60 milimetar
Spoljni prečnik
4.213 inč | 107 milimetar
Širina sklopa
0.594 inč | 15.1 milimetar