PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

CM-SPW2215-207N1

CM-SPW2215-207N1

NTN CM-SPW2215-207N1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.15" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion

Br. Materijala

CM-SPW2215-207N1

BDI br. Materijala

1216111

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
9.08
UNSPSC
31171511
Evropski broj artikla
4547359047905
Broj rupa za montažu
2
Način montiranja
Tapered Adapter Sleeve
Konstrukcija kućišta
2 Bolt Pillow Block
Kotrljajući element
Spherical Roller Bearing
Materijal kućišta
Ductile Iron
Proširenje / bez proširenja
Expansion
Montažni vijci
16 Millimeter
Ponovno podmazivanje
Yes
Broj dela za uložak
MX-W22215BLLKC3
Zaptivke
Single Lip Contact
Konfiguracija kućišta
1 Piece Solid
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Double Row | Heavy Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover
Kategorija - BDI
Pillow Block
Grupa proizvoda - BDI
M06288
Harmonizovana carinska šifra
8483.20.40.80
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Pillow Block
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
CM-SPW2215-207N1
Težina / lbs
20
Duži opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.15" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Nazivni razmak osa vijaka
9.1 inč | 231.1 milimetar
Baza do visine ose
3.15 inč | 80 milimetar
Stvarni razmak vijaka
9.1 inč | 231.1 milimetar
Unutrašnji prečnik
2.438 inč | 61.925 milimetar