PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

P4B-DI-300RE

P4B-DI-300RE

DODGE P4B-DI-300RE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

Br. Materijala

P4B-DI-300RE

BDI br. Materijala

240938

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
20.339
UNSPSC
31171511
Evropski broj artikla
0782475725946
Broj rupa za montažu
4
Način montiranja
Concentric Collar
Konstrukcija kućišta
4 Bolt Pillow Block
Kotrljajući element
Tapered Roller Bearing
Materijal kućišta
Cast Iron
Proširenje / bez proširenja
Expansion
Montažni vijci
5/8 Inch
Ponovno podmazivanje
Yes
Broj dela za uložak
S1U-DI-300R
Zaptivke
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracija kućišta
2 Piece Split
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Kategorija - BDI
Pillow Block
Grupa proizvoda - BDI
M06288
Harmonizovana carinska šifra
8483.20.40.80
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Pillow Block
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
P4B-DI-300RE DBL INTERLOCK
Interni broj proizvođača
023404
Težina / lbs
38
Duži opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Maksimalni razmak vijaka
11.5 inč | 292.1 milimetar
Minimalni razmak vijaka
9.875 inč | 250.83 milimetar
Unutrašnji prečnik
3 inč | 76.2 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
4.5 inč | 114.3 milimetar
Baza do visine ose
3.75 inč | 95 milimetar
Nazivni razmak osa vijaka
10.5 inč | 266.7 milimetar