PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

17SF28-TT

17SF28-TT

TIMKEN 17SF28-TT

Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-17/32" Overall Width; Relubricatable

Br. Materijala

17SF28-TT

BDI br. Materijala

1311375

KOL.

ZALIHE:
4
Brend
Naziv proizvođača
TIMKEN
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.649
UNSPSC
31171515
Evropski broj artikla
0087796019645
Komponenta
Complete with Outer and Inner Ring
Samocentrirajuće
Yes
Kotrljajući element
Spherical Plain Bearing
Materijal - spoljni član
Steel
Materijal - kugla
Steel
Materijal - košuljica
Not Applicable
Ponovno podmazivanje
Yes
Kućište
2 Seals
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa proizvoda - BDI
B04264
Harmonizovana carinska šifra
8483.30.80.70
Imenica
Bearing
Ključna reč 3
Spherical
Niz ključnih reči
Plain Radial Spherical
URL proizvođača
https://www.timken.com
Duži opis
Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-17/32" Overall Width; Relubricatable
Ukupna širina
1.531 inč | 38.887 milimetar
Unutrašnji prečnik
1.75 inč | 44.45 milimetar
Širina kućišta
1.312 inč | 33.325 milimetar
Spoljni prečnik
2.813 inč | 71.45 milimetar