PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

32244M-90KM1

LM11949/LM11910

TIMKEN LM11949/LM11910

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row

Br. Materijala

LM11949/LM11910

BDI br. Materijala

1425380

KOL.

ZALIHE:
68
Brend
Naziv proizvođača
TIMKEN
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.125
UNSPSC
31171516
Evropski broj artikla
0053893087412
Klasa preciznosti
Standard
Komponenta
Assembly
Osnovni broj
KLM11949
Broj sklopa
902M1
Delovi za sklapanje
KLM11949C (1) | KLM11910C (1)
Broj koničnih redova
Single Row
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategorija - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa proizvoda - BDI
B04334
Harmonizovana carinska šifra
8482.20.00.60
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Tapered
URL proizvođača
https://www.timken.com
Težina / lbs
0.27
Duži opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row
Spoljni prečnik
1.781 inč | 45.237 milimetar
Širina sklopa
0.61 inč | 15.5 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.75 inč | 19.05 milimetar