Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662327171537
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Tip izlaza
Not Applicable
Način montiranja
C-Face | Shaft
Napon
230/460 | 190/380VAC
Smer rotacije
Bidirectional
Obrtni moment
Static Torque 50Lb-ft
Tip proizvoda
Friction Disc
Tip pokreta
Stopping | Holding
Aktiviranje/Povrat
Solenoid | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Profil okvira za montažu
NEMA 2
Veličina okvira za montažu
182TC | 184TC | 213TC | 215TC | 254TC | 256TC
Status isključenja
Engagement
Maksimalni o/min
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3600
Broj frikcionih diskova
2
Položaj provodnika
Internal | External Left | External Right
Primena
Industrial | Coast Guard | Shipboard
Ostale karakteristike
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
640
Harmonizovana carinska šifra
8505.20.00.00
Niz ključnih reči
Electrical
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
108705100EQF
Duži opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-ft
Unutrašnji prečnik
1.125 inč | 28.575 milimetar