Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662327955366
Naziv proizvoda
Clutch and Brake
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Način montiranja
C-Face | Foot Mounted | Shaft
Smer rotacije
Bidirectional
Obrtni moment
Static Torque 35Lb-ft
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip pokreta
Starting | Stopping
Aktiviranje/Povrat
Armature | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Profil okvira za montažu
NEMA
Veličina okvira za montažu
56C | 48Y
Status isključenja
Disengagement
Broj frikcionih diskova
0
Položaj provodnika
Internal
Primena
Material Handling | Printing | Paper Handling | Packaging | Machine Tools | Food Processing
Ostale karakteristike
Direct Coupled | UL and CSA Certified
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
C02104
Harmonizovana carinska šifra
8505.20.00.00
Niz ključnih reči
Braking Clutch
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
235056102BNL
Duži opis
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-ft
Unutrašnji prečnik
0.625 inč | 15.875 milimetar