PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

HP7706-3.25IN

HP7706-3.25IN

REXNORD HP7706-3.25IN

Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height

Br. Materijala

HP7706-3.25IN

BDI br. Materijala

22463076

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.3
UNSPSC
31151615
Evropski broj artikla
0793699167849
Dimenzije modularne trake
7706
Osnovna struktura
Perforated Top
Komponenta
Modular Belting
Tip modularne trake
Straight Running
Materijal osovine
Polyester
Jedinična cena
FT
Broj komada u paketu za narudžbu
1 IN
Minimalna količina za narudžbu
1 FT
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategorija - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
5910.00.90.00
Imenica
Belting
Niz ključnih reči
Modular Mat Top
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Težina / lbs
0.056
Duži opis
Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Korak
1 inč | 25.4 milimetar
Visina ploče
0.5 inč | 12.7 milimetar
Širina modularne trake
3.25 inč | 82.55 milimetar