PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

HP8506-24IN

HP8506-24IN

REXNORD HP8506-24IN

Mat Top Modular Belting; 8506; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height

Br. Materijala

HP8506-24IN

BDI br. Materijala

22464042

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.46
UNSPSC
31151615
Evropski broj artikla
0793699348736
Dimenzije modularne trake
8506
Osnovna struktura
Solid Top
Komponenta
Modular Belting
Tip modularne trake
Straight Running | Back Flexing
Materijal osovine
Polyester
Jedinična cena
FT
Broj komada u paketu za narudžbu
0.75 IN
Minimalna količina za narudžbu
1 FT
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategorija - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
5910.00.90.00
Imenica
Belting
Niz ključnih reči
Modular Mat Top
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Težina / lbs
0.201
Duži opis
Mat Top Modular Belting; 8506; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Korak
0.75 inč | 19.05 milimetar
Visina ploče
0.34 inč | 8.7 milimetar
Širina modularne trake
24 inč | 609.6 milimetar