PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

WHT6938-6IN

WHT6938-6IN

REXNORD WHT6938-6IN

Modular Mat Top Belting; 6938; Open Area; Modular Belting; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.41" Plate Height

Br. Materijala

WHT6938-6IN

BDI br. Materijala

24109745

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.17
UNSPSC
31151614
Evropski broj artikla
0793699444223
Dimenzije modularne trake
6938
Osnovna struktura
Open Area
Komponenta
Modular Belting
Tip modularne trake
Straight Running
Tip materijala
High Temperature
Materijal osovine
Polypropylene
Jedinična cena
FT
Broj komada u paketu za narudžbu
0.75 IN
Minimalna količina za narudžbu
1 FT
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Mat Top Chain Molded In White
Kategorija - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
5910.00.90.00
Imenica
Belting
Niz ključnih reči
Modular Mat Top
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Interni broj proizvođača
10029101
Težina / lbs
0.02
Duži opis
Modular Mat Top Belting; 6938; Open Area; Modular Belting; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.41" Plate Height
Visina ploče
0.41 inč | 10.414 milimetar
Širina modularne trake
6 inč | 152.4 milimetar
Korak
0.75 inč | 19.05 milimetar