PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

CE2B-P

CE2B-P

MARTIN SPROCKET & GR CE2B-P

Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 1 IN Dia X 7 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel

Br. Materijala

CE2B-P

BDI br. Materijala

606570

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.68
Evropski broj artikla
0697950273754
Naziv proizvoda
Screw Conveyor End Shaft
Opis dela
End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal
Dimenzije
1 IN Dia X 7 IN L
Korišćen za
Support the End Conveyor Section
Materijal
Steel
Ostale karakteristike
Bronze Bearing | Cold Rolled
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.10
Imenica
Shaft
Niz ključnih reči
End
Broj artikla proizvođača
CE2B-P
Interni broj proizvođača
CE2B-P
Težina / lbs
1.5
Duži opis
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 1 IN Dia X 7 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel