PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

CE6B

CE6B

MARTIN SPROCKET & GR CE6B

Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 3 IN Dia X 13.125 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel

Br. Materijala

CE6B

BDI br. Materijala

605490

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
11.62
UNSPSC
24101700
Evropski broj artikla
0697950079011
Naziv proizvoda
Screw Conveyor End Shaft
Opis dela
End Shaft Used without Seal
Dimenzije
3 IN Dia X 13.125 IN L
Korišćen za
Support the End Conveyor Section
Materijal
Steel
Ostale karakteristike
Bronze Bearing | Cold Rolled
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.10
Imenica
Shaft
Niz ključnih reči
End
Broj artikla proizvođača
CE6B
Interni broj proizvođača
CE6B
Težina / lbs
25.6
Duži opis
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 3 IN Dia X 13.125 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel