Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0793699290998
Naziv proizvoda
Idler Assembly
Tip proizvoda
Spiral Return
Način montiranja
Top Mount
Materijal valjka
Rubber Disc
Tip ležaja
Tapered Roller Bearing
Ostale karakteristike
Sealed
Kategorija - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupa proizvoda - BDI
550
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
Niz ključnih reči
Idler Conveyor
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
18-GC6042-02
Interni broj proizvođača
10507861
Duži opis
18" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Ukupna širina
8 inč | 203.2 milimetar
Dužina raspona valjka
0 inč | 0 milimetar
Ukupna dužina
29 inč | 736.6 milimetar
Baza do ose valjka
4.5 inč | 114.3 milimetar
Baza do visine ose kotrljanja
7.25 inč | 184.15 milimetar
Montažni razmak na osi valjka
27 inč | 685.8 milimetar
Širina kaiša
18 inč | 457.2 milimetar
Prečnik valjka
5.5 inč | 139.7 milimetar
Širina valjka
21 inč | 533.4 milimetar
Ukupna visina
7.25 inč | 184.15 milimetar
Montažni razmak preko osi valjka
5 inč | 127 milimetar