Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0698210721107
Naziv proizvoda
Idler Assembly
Tip proizvoda
Live Shaft Flat Impact
Način montiranja
Base Mount
Materijal valjka
Rubber Disc
Tip ležaja
Tapered Roller Bearing
Kategorija - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupa proizvoda - BDI
550
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
Niz ključnih reči
Idler Conveyor
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
20-FC6022-01
Interni broj proizvođača
6472110
Duži opis
20" Belt Width; 6" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Montažni razmak preko osi valjka
6.25 inč | 158.75 milimetar
Ukupna širina
8.875 inč | 225.425 milimetar
Ukupna visina
6 inč | 152.4 milimetar
Baza do visine ose kotrljanja
5.25 inč | 133.35 milimetar
Širina kaiša
20 inč | 508 milimetar
Ukupna dužina
31.875 inč | 809.625 milimetar
Baza do ose valjka
2.25 inč | 57.15 milimetar
Prečnik valjka
6 inč | 152.4 milimetar
Dužina raspona valjka
0 inč | 0 milimetar
Montažni razmak na osi valjka
29 inč | 736.6 milimetar
Širina valjka
23 inč | 584.2 milimetar